Morsa di precisione NC modulare LCV 125 G, Larghezza ganasce A: 125Gmm

Codice art.: 361290 125G
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
Larghezza ganasce A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Forza di serraggio fino a max. 40 kN
Coppia 30 Nm
Apertura massima 332 mm
Peso 30 kg
Codice a colori per accessori adatti LCV125G
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361290 125G
copia
EAN / GTIN 4045197816009
copia
Codice del produttore 361290 125G
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Parti superiore e inferiore rettificate. Inclusi fori 25H6 M10 per sistema di fissaggio modulare con interasse 200 mm.
Caratteristica: Corpo base stabile e compatto (GGG 60) e grande apertura. Madrevite completamente incapsulata e nitrurata (elevata sicurezza di funzionamento, blocchetto di protezione trucioli ottimizzato, ridotta necessità di pulizia).

Funzione:

Serraggio con chiave dinamometrica regolabile (max. 30 Nm) con speciale mandrino ad alta pressione e amplificatore di forza meccanico e corsafino a 2,5 mm.

Uso:

Per il serraggio convenzionale con ganasce a gradino e il serraggio non convenzionale grazie alla corsa di lavoro del mandrino di 2,5 mm.

Fornitura:

Incluse ganasce a gradino (n. art. 361400 125; 361348 125), 4 × inserti di presa (n. art. 361160 7), 4×inserti di presa (n. art. 361240 1) e staffe di fissaggio (n. art. 360750 125/160).

Accessori speciali:

Ganasce (vedi n. art. 361331361970), chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60, perni di serraggio n. art. 360025.