Modulaarinen NC-koneruuvipuristin LCV 125 G 125G mm

Tuote nro.: 361290 125G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Enimmäiskiinnitysvoima 40 kN
Vääntömomentti 30 Nm
Suurin avautuma 332 mm
Paino 30 kg
Värikoodi sopiville tarvikkeille LCV125G
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361290 125G
EAN / GTIN 4045197816009

Kuvaus

Malli:

Ylä- ja alapuoli hiottu. Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.
Ominaisuudet: Kestävä ja kompakti runko (GGG 60), jonka leukaväli samalla suuri. Täysin koteloitu ja nitrattu kara (hyvä toimintavarmuus, optimoitu lastusuoja, helppo puhdistus).

Toiminto:

Kiinnitys säädettävällä momenttiavaimella (enintään 30 Nm), erityinen puristusruuvi ja mekaaninen tehostin 2,5 mm asti.

Käyttö:

Perinteinen esityöstettyjen työkappaleiden kiinnitys sekä aihioiden, poltto- ja sahausaihioiden kiinnitys karkaistujen ja vaihdettavissa olevien tartuntakärkien työntyessä työkappaleeseen. Sopii kaikille materiaaleille 900 N/mm2 lujuuteen asti, poikkeuksena karkaistut materiaalit. Käytettävissä vaaka-asennossa.
Sopii perinteiseen kiinnittämiseen porrasleuoilla ja tartuntakärjillä karan 2,5 mm:n työiskun ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Mukana 3 tappiavainta, kiinnitysraudat

Erikoistarvike:

Leuat (katso nro 361331361970), momenttiavain nro 656050 koko 60, kiristyspultti nro 360025

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat