Modulær NC-højtryksspænder LCV 125 G 125G mm

Art.-nr.: 361290 125G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse Nulpunktsspændesystem
Spændekraft op til maks. 40 kN
Moment 30 Nm
Maksimal spændvidde 332 mm
Vægt 30 kg
Farvekode til passende tilbehør LCV125G
Produkttype Maskinskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361290 125G
EAN/GTIN 4045197816009

Betegnelse

Udførelse:

Over- og underside slebet. Inklusive boringer 25H6 M10 til nulpunktsspændesystem centermål 200 mm.
Kendetegn: Stabil, kompakt basisenhed (GGG 60) ved samtidig stor spændvidde. Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel (forøget funktionssikkerhed, optimeret spånstop, minimal rengøring).

Funktion:

Spænding kun med indstillelig momentnøgle (maks. 30 Nm) med speciel højtryksspindel og mekanisk kraftforstærker indtil 2,5 mm.

Anvendelse:

Traditionel opspænding af forbearbejdede emner og opspænding af råemner, skærebrænder- og savsnit ved indtrængning af hærdede og udskiftelige grebsspidser i emnet. Egnet til alle materialer med en hårdhed op til ca. 900 N/mm2, med undtagelse af hærdede materialer. Kan anvendes horisontalt.
Både egnet til traditionel opspænding med trinbakker og grebsspænding takket være 2,5 mm kraftvandring af spindlen.

Leveringsomfang:

Inklusive 3 stiftnøgler, spændejern.

Specialtilbehør:

Bakker (se nr. 361331361970), momentnøgle nr. 656050 str. 60, spændebolt nr. 360025

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele