Ganascia fissa, Per modello: 125

Codice art.: 361331 125
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
Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Larghezza ganasce b 104 mm
c 24 mm
Altezza ganasce h 20 mm
Lunghezza ganasce l 189 mm
Per codice a colori Titan2/TitanSense; LCV125G
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361331 125
copia
EAN / GTIN 4250364402422
copia
Codice del produttore 6921734005842
copia
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

La ganascia serve per alloggiare elementi a cuneo e inserti di presa diversi. Elementia cuneo, gli inserti di presa e il set Gripp sono avvitabili sui fori, per serrare in sicurezza diverse geometrie dei pezzi.

Per:

Titanio 2 n. art. 361302.

Nota:

Elementia cuneo + accessori n. art. 361341361352, inserti di presa n. art. 361238361250.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript