Moduláris NC nagy szorítóerejű gépsatu LCV 125 G 125G mm

Cikkszám: 361290 125G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Nullponti befogórendszer
Max. szorítóerő 40 kN
Forgatónyomaték 30 Nm
Max. befogható tartomány 332 mm
Súly 30 kg
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz LCV125G
Termék fajtája Gépsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361290 125G
EAN / GTIN 4045197816009

Leírás

Kivitel:

Felül és alul köszörülve. 25H6 M10 furatok 200 mm-es alapméretű nullponti befogórendszerhez.
Jellemzők: Stabil, kompakt alaptest (GGG 60) egyidejűleg nagy befogási tartomány mellett. Teljesen tokozott és nitridált orsó (fokozott nagyobb működési biztonság, optimális forgácsvédelem, minimális tisztítási igény).

Funkció:

Megszorítás beállítható nyomatékkulccsal (maximum 30 Nm) speciális nagy szorítóerejű orsóval és mechanikus erő-rásegítéssel 2,5 mm-ig.

Felhasználás:

Előmegmunkált munkadarabok hagyományos befogása és nyersdarabok, lángvágott és fűrészelt anyagok befogása az edzett és cserélhető körmös pofákkal, melyek a munkadarabba nyomódnak. Minden anyaghoz alkalmas kb. 900 N/mm2 szilárdságig, kivéve az edzett anyagokat. Horizontálisan használható.
Hagyományos befogáshoz lépcsős pofákkal és körmös befogáshoz az orsó 2,5 mm-es erős lökete következtében.

Tartalom:

3 db csapkulcs, befogóköröm

Opcionális tartozék:

Pofák (lásd a 361331361970 sz.), nyomatékkulcs 656050 sz. 60 méret, befogócsap 360025 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek