• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coppia di ganasce senza profilo (lato gradino), Per modello: 125

Codice art.: 361970 125
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Spessore l 3 mm
Altezza h 15 mm
Per codice a colori TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Tipo di prodotto Ganascia senza profilo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361970 125
EAN / GTIN 4250364401081
Codice del produttore 6921485015031
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di pezzi piani e per la foratura in prossimità del bordo.

Materiale:

In acciaio temprato.

Per:

Da avvitare sul lato gradino n. art. 361400; 361420; 361440.