Morsa di precisione NC modulare LCV 125 G 125G mm

Codice art.: 361290 125G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Forza di serraggio fino a max. 40 kN
Coppia 30 Nm
Apertura massima 332 mm
Peso 30 kg
Codice a colori per accessori adatti LCV125G
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361290 125G
EAN / GTIN 4045197816009

Descrizione

Esecuzione:

Parti superiore e inferiore rettificate. Inclusi fori 25H6 M10 per sistema di fissaggio modulare con interasse 200 mm.
Caratteristica: Corpo base stabile e compatto (GGG 60) e grande apertura. Madrevite completamente incapsulata e nitrurata (elevata sicurezza di funzionamento, blocchetto di protezione trucioli ottimizzato, ridotta necessità di pulizia).

Funzione:

Serraggio con chiave dinamometrica regolabile (max. 30 Nm) con speciale mandrino ad alta pressione e amplificatore di forza meccanico e corsafino a 2,5 mm.

Uso:

Per il serraggio convenzionale di pezzi prelavorati e serraggio di pezzi grezzi, tagliati al cannello e segati grazie alla penetrazione di puntali di presa temprati e intercambiabili nel pezzo. Per tutti i materiali fino a 900 N/mm2 di resistenza ad eccezione dei materiali temprati. Installazione orizzontale.
Per il serraggio convenzionale con ganasce a gradino e il serraggio non convenzionale grazie alla corsa di lavoro del mandrino di 2,5 mm.

Fornitura:

Incluse 3 chiavi esagonali (n. art. 626000 Dim. 5, 6, 10), staffe di serraggio n. art. 360750 Dim. 125/160

Accessori speciali:

Ganasce (vedi n. art. 361331361970), chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60, perno di serraggio n. art. 360025

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi