Modulärt NC-högtrycksskruvstycke LCV 125 G 125G mm

Art-nr: 361290 125G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Nollpunktspännsystem
spännkraft upp till max 40 kN
vridmoment 30 Nm
maximal spännvidd 332 mm
vikt 30 kg
färgkod för passande tillbehör LCV125G
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361290 125G
EAN/GTIN 4045197816009

Benämning

Utförande:

Slipad över- och undersida. Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.
Egenskaper: Stabil och kompakt stomme (GGG 60) och samtidigt stor spännvidd. Helkapslad och nitrerhärdad spindel (ökad funktionssäkerhet, optimerat spånskydd, minimalt rengöringsbehov).

Funktion:

Fastspänning med inställbar momentnyckel (högst 30 Nm) med speciell högstrycksspindel och mekanisk kraftförstärkare.

Användningsdata:

Konventionell fastspänning av förbearbetade arbetsstycken och fastspänning av ämnen, bränn- och sågsnitt med inträngning av härdade och utbytbara greppspetsar i arbetsstycket. Lämpar sig för alla material med hållfasthet upp till cirka 900 N/mm2 med undantag för härdade material. Kan användas horisontalt.
Lämplig för konventionell fastspänning med stegbackar och greppfastspänning på grundval av spindelns slaglängd 2,5 mm.

Leveransinnehåll:

Inkluderar 3 stiftnycklar, spännkonsoler

Specialtillbehör:

Backar, se nr 361331361970), momentnyckel nr 656050 storlek 60, dragtappar nr 360025

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar