Modularna NC visokotlačna stega LCV 125 G 125G mm

Artikl br.: 361290 125G
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
Maksimalna sila stezanja do 40 kN
Okretni moment 30 Nm
maksimalni stezni raspon 332 mm
Težina 30 kg
Kod boje za odgovarajući pribor LCV125G
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361290 125G
EAN / GTIN 4045197816009

Opis

Izvedba:

Gornja i donja površina brušene. Uključujući rupe 25H6 M10 za stezni sustav s nultom točkom osnog razmaka 200 mm.
Karakteristika: Masivno, kompaktno osnovno tijelo (GGG 60) uz istovremeno velik stezni raspon. Potpuno oklopljeno i nitrirano vreteno (povećana radna sigurnost, optimalna zaštita od odvojenih čestica, minimalna potreba za čišćenjem).

Funkcija:

Pritezanje s podesivim momentnim ključem (maksimalno 30 Nm) sa specijalnim visokotlačnim vretenom i mehaničkim pojačalom sile do 2,5 mm.

Upotreba:

Sigurno i brzo stezanje neobrađenih dijelova, plameno i pilom rezanih obradaka koje se vrši penetracijom kaljenih i izmjenjivih šiljaka Grip umetaka u obradak. Prikladno za sve materijale do čvrstoće ca.. 900 N/mm2(izuzetak: kaljeni materijali). Moguća horizontalna primjena.
Za konvencionalno stezanje stupnjevanim čeljustima i grip stezanje korakom vretena od 2,5 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje 3 ključa, kontinuirano namjestive stege

Dodatni pribor:

Čeljusti (vidi br. 361331361970), momentni ključ br. 656050 vel. 60, pritezni vijak br. 360025

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi