Lamatore a tirare a 180°, ⌀ max. di svasatura D: 18mm

Codice art.: 217180 18
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ max. di svasatura D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di svasatura D 18 mm
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti Z 1
⌀ Minimo dmin 10,5 mm
Sporgenza totale L1 62 mm
L2 47 mm
L3 40 mm
⌀ Giunto D1 25 mm
Misura programmata e 4,05 mm
Lunghezza complessiva L 112 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Forma del codolo Whistle Notch
Inserto adatto 260142
Vite inserto 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Angolo di svasatura 180
Tipo di prodotto Svasatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 217180 18
copia
EAN / GTIN 4045197196903
copia
Codice del produttore 217180 18
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con un tagliente (z = 1).
Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Nota:

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina).
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello