Rückwärts-Senker 180°, Senk-⌀ D: 18mm

Artikel-Nr.: 217180 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Senk-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rückwärtssenker
Schneidendurchmesser, min. Dc 18 mm
Winkel, 1. Stufe 180 Grad
Anzahl Schneiden, gesamt 1
Durchmesser Schaft DS 20 mm
Länge gesamt L 112 mm
Auskraglänge A 62 mm
Innenkühlung nein
Bunddurchmesser D1 25 mm
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL02001315
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 50 mm
Schaftausführung HE
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Rückwärts-Senker 180°
Ausgangsdurchmesser d 10,5 mm
Anzahl Stufen 1
Index Stufe 1
Schneidendurchmesser, min. Stufe 18 mm
Anzahl Schneiden, Stufe 1
Stufenwinkel 180 Grad
Stufenwinkel 180 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidplattendicke T 2,38 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte CC0602043N
Nutzlänge L1 62 mm
Gewicht 160 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Plansenken (SPL)
Wendeplattengröße 06
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 217180 18
EAN / GTIN 4045197196903
Herstellernummer 217180 18
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit einer Schneide (Z = 1).
Ohne Innenkühlung.

Hinweis:

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende).
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.