Grezilo za zadnjo stran 180° 18 mm

Št. art.: 217180 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezenja D 18 mm
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 1
Minimalni ⌀ dmin 10,5 mm
Prevesna dolžina L1 62 mm
L2 47 mm
L3 40 mm
⌀ zveze D1 25 mm
Mera za programiranje e 4,05 mm
Celotna dolžina L 112 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
Izvedba držala Whistle Notch
primerna obračalna rezalna ploščica 260142
Vijak za obračalno ploščico 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217180 18
EAN/GTIN 4045197196903

Opis

Izvedba:

Z enim rezilom (z = 1).
Brez notranjega hlajenja.

Opomba:

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani).
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    maksimalni ⌀ grezenja D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico