Pogłębiacze wsteczne 180°, ⌀ zagłębienia D: 18mm

Nr art.: 217180 18
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zagłębienia D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pogłębiacz skrawający w ruchu powrotnym
Min. średnica skrawania Dc 18 mm
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Całkowita liczba ostrzy 1
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość całkowita L 112 mm
Długość wysięgu A 62 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Średnica kołnierza D1 25 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02001315
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 50 mm
Wykonanie chwytu HE
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Rückwärts-Senker 180°
Średnica początkowa d 10,5 mm
Liczba stopni 1
Indeks poziomu 1
Średnica skrawania, stopień min. 18 mm
Liczba ostrzy, poziom 1
Kąt stopnia 180 stopni
Kąt stopnia 180 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CC0602043N
Długość użytkowa L1 62 mm
Masa 160 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie płaskie (SPL)
Wielkość płytek skrawających 06
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217180 18
EAN / GTIN 4045197196903
Numer producenta 217180 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze (Z = 1).
bez chłodzenia wewnętrznego.

Wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony).
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 1,2 z grotem nr674252, wielk. 8IP .