Fordított süllyesztő 180° 18 mm

Cikkszám: 217180 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztési ⌀ D 18 mm
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 1
Legkisebb ⌀ dmin 10,5 mm
Kinyúlási hossz L1 62 mm
L2 47 mm
L3 40 mm
Váll -⌀ D1 25 mm
Programozási érték e 4,05 mm
Teljes hossz L 112 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Szárkivitel Whistle Notch
Hozzávaló váltólapka 260142
Váltólapka csavar 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217180 18
EAN / GTIN 4045197196903

Leírás

Kivitel:

Egy éllel (z = 1).
Belső hűtés nélkül.

Figyelem:

e méret = programozási méret (információk a lap alján).
A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Max. süllyesztés ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz