• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Fraise à lamer en tirant à 180°, ⌀ fraisage max. D: 18mm

Réf.: 217180 18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fraisage D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fraisage D 18 mm
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents Z 1
⌀ min. dmin 10,5 mm
Longueur de col L1 62 mm
L2 47 mm
L3 40 mm
⌀ moyeu D1 25 mm
Cote de programmation e 4,05 mm
Longueur totale L 112 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Type de queue Whistle Notch
Plaquette adaptée 260142
Vis pour plaquettes 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Angle de lamage 180
Type de produit Fraises à lamer

Identification et classification

Référence article 217180 18
EAN / GTIN 4045197196903
Réf. fabricant 217180 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec une dent (z = 1).
Sans arrosage interne.

Remarque(s):

Cote e = cote de programmation (informations en fin de page).
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés