{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ di svasatura D | 76 mm | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| ⌀ Minimo dmin | 52 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 185 mm | |
| L3 | 155 mm | |
| Misura programmata e | 12,55 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 265 mm | |
| ⌀ Codolo Ds h6 | 50 mm | |
| Forma del codolo | Weldon | |
| Inserto adatto | 260158 | |
| Set di viti per inserti | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
| Angolo di svasatura | 180 | |
| Tipo di prodotto | Svasatori |
| Codice articolo | 217180 76 | |
| EAN / GTIN | 4045197465740 | |
| Codice del produttore | 217180 76 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |