• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lamatore a tirare a 180°, ⌀ di svasatura D: 48mm

Codice art.: 217180 48
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di svasatura D (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di svasatura D 48 mm
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti Z 1
⌀ Minimo dmin 33 mm
Sporgenza totale L1 163 mm
L2 143 mm
L3 135 mm
⌀ Giunto D1 40 mm
Misura programmata e 8,05 mm
Lunghezza complessiva L 223 mm
⌀ Codolo Ds h6 32 mm
Forma del codolo Whistle Notch
Inserto adatto 260150
Vite inserto 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Angolo di svasatura 180
Tipo di prodotto Svasatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 217180 48
EAN / GTIN 4045197281319
Codice del produttore 217180 48
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con un tagliente (z = 1).

Nota:

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina).
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati