{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verzink-⌀ D | 18 mm | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Minimale ⌀ dmin | 10,5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 62 mm | |
L2 | 47 mm | |
L3 | 40 mm | |
Kraag-⌀ D1 | 25 mm | |
Programmeermaat e | 4,05 mm | |
Totale lengte L | 112 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Schachtuitvoering | Whistle Notch | |
geschikte wisselplaat | 260142 | |
Wisselplaatschroef | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Verzinkboren |
Artikelnummer | 217180 18 | |
EAN/GTIN | 4045197196903 |