{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Lamator prin tragere | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 18 mm | |
| Unghi, prima etapă | 180 grade | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Lungimea totală L | 112 mm | |
| Lungime activă A | 62 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Diametru bandă D1 | 25 mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02001315 | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 50 mm | |
| Tip de coadă | HE | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Rückwärts-Senker 180° | |
| Diametrul final d | 10,5 mm | |
| Număr de trepte | 1 | |
| Index nivel | 1 | |
| Diametru de tăiere, pas minim | 18 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, treaptă | 1 | |
| Unghiul treptei | 180 grade | |
| Unghiul treptei | 180 grade | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Placă de tăiere grosime T | 2,38 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | CC0602043N | |
| Lungime utilă L1 | 62 mm | |
| Greutate | 160 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Teșire plană (SPL) | |
| Dimensiune plăcuţă amovibilă | 06 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 217180 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197196903 | |
| Număr producător | 217180 18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |