{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza lama | 50 mm | |
| Regolabilità del valore di soglia | Es. preimpostata | |
| Unità di misura coppia | Nm | |
| Coppia impostata | 0,2 | |
| Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
| Attacco per bit, attacco per bit | D 6; F 6 | |
| Dimensione, attacco per bit | 1/4 pollici | |
| Dati protocollabili | no | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio lunga meccanica | |
| Segnale di rilascio | Es. acustica; Es. tattile | |
| Feedback | “attivazione” | |
| Tarabile | si | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Giraviti dinamometrici | |
| Direzione di serraggio | a destra | |
| Forma di connessione | attacco per bit | |
| Metrologia | es. meccanica | |
| Funzioni di misura | Coppia | |
| Visualizzazione | nessuna visualizzazione | |
| Campo di coppia min. | 0,2 Nm | |
| Campo di coppia max. | 0,2 Nm | |
| Precisione della coppia in senso orario | 15 % | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
| Lunghezza complessiva | 107 mm |
| Codice articolo | 211750 0,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197885265 | |
| Codice del produttore | 211750 0,2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |