{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Forma del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Fresatura a copiare | |
Passaggio interno per LR | no | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 28 mm | |
Lunghezza 1 | 28 mm | |
Sede filettata M | M8 | |
Vite inserto | 219873 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo |
212620 16
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197712905
copia |
|
Codice del produttore |
212620 16
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |