Kopirni rezkar 16 mm

Št. art.: 212620 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Kopirno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Kopirno rezkanje
z notranjim hlajenjem ne
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 28 mm
Dolžina 1 28 mm
Vpenjalni navoj M M8
Vijak za obračalno ploščico 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212620 16
EAN/GTIN 4045197712905

Opis

Izvedba:

Brez notranjega hlajenja.
Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča.
Največja natančnost zamenjave ± 0,015 mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.
Jeklo – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Opomba:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni ⌀ Dw.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico