{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Forma del codolo | con codolo filettato | |
| Utilizzo fresa | Fresatura a copiare | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
| ⌀ D2 | 18,5 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 28 mm | |
| Lunghezza 1 | 28 mm | |
| Sede filettata M | M10 | |
| Vite inserto | 219874 (20IP; 5,0 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
| Codice articolo | 212620 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197712912 | |
| Codice del produttore | 212620 20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |