Głowice do kopiowania i planowania, z gwintem, ⌀ D: 16mm

Nr art.: 212620 16
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
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 44 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Długość wysięgu A 28 mm
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M8
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 13,5 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 8,5 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-2126xx16
Długość użytkowa L1 28 mm
Masa 30 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie kopiowe
min. średnica skrawania D1 16 mm
Średnica kołnierza D3 13,5 mm
Maks. długość ostrzy 8 mm
Kierunek skrawania strona prawa
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 2
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) 2
wymiana narzędzi PowerCard
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)
gwint mocujący M M8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212620 16
EAN / GTIN 4045197712905
Numer producenta 212620 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dokładne osadzenie płytek skrawających dzięki optymalnie dobranym tolerancjom płytek i gniazd płytek. Zapewniona wysoka dokładność przy wymianie: ± 0,015 mm.
bez chłodzenia wewnętrznego.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, do wykańczania i półwykańczania.
Stal – do ogólnego stosowania w budowie form i matryc.

Wskazówka:

Prędkość obrotową obliczać odpowiednio do średnicy skutecznej Dw.
stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT 211750, wielk. 3,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP .