{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Glodala za kopiranje | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 28 mm | |
Duljina 1 | 28 mm | |
Prihvatni navoj M | M8 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 219873 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212620 16 | |
EAN / GTIN | 4045197712905 |