Freză de copiere, cu filet, ⌀ D: 16mm

Cod articol.: 212620 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 44 mm
Răcire interioară nu
Lungime activă A 28 mm
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Dimensiunea nominală a filetului de montare M8
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 13,5 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 8,5 mm
Lubrifiant de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2126xx16
Lungime utilă L1 28 mm
Greutate 30 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Freză de copiat
Diametru min. de tăiere D1 16 mm
Diametru bandă D3 13,5 mm
Lungime de tăiere max. 8 mm
Direcţie de tăiere pe dreapta
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 2
Număr tăișuri efective (frontal) 2
Schimbare sculă PowerCard
Cuprins o singură parte
Tip produs Freză de copiere
Filet de prindere M M8

Identificare și clasificare

Cod articol 212620 16
EAN / GTIN 4045197712905
Număr producător 212620 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Locaş precis al plăcuţelor amovibile datorită configurării optime a toleranţelor plăcuţelor şi locaşurilor de plăcuţe.
Este garantată precizia maximă la schimbare: ± 0,015 mm.
Fără răcire interioară.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru operaţii de finisare şi semifiniţie.
Oţel – pentru utilizări generale în execuţia de matriţe.

Notă:

Turaţia se calculează în funcţie de ⌀ efectiv Dw.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.