Fraise à copier, avec filetage, ⌀ D: 16mm

Réf.: 212620 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Through-coolant no
Entry of cooling lubricant without cooling lubricant entry
Escape of cooling lubricant without cooling lubricant exit
Cooling lubricant no
Interface position on the machine
Holder type screw holder
Interface coding SAD00800105
Holder shape Standard
Nominal size of mounting thread M8
Holder version metric
Holder size, metric 0135 mm
Type of mounting spigot
Shank diameter DS 8.5 mm
Insert thickness T 8 mm
Type of fastening for insert S (with counterbore screwed through hole)
Interface coding for insert HOG-2126xx16
Interface coding for insert according to ISO TS 13399-60 HOG
Interface joint 1
Gauge length A 28 mm
Usable length L1 28 mm
Overall length L 44 mm
Weight 30 g
Cutting direction right-hand cutting
Standard DIN4000-87
Machining method Copy milling
Cutter diameter min. D1 16 mm
Head diameter D2 13.5 mm
Collar diameter D3 13.5 mm
Max. cutting edge length 8 mm
Head length L 28 mm
Relief angle 0 degrees
Cutting direction right-hand
Number of effective cutters (end face) 2
Tool exchange PowerCard
Content single part
Type of product Copy mill
Mounting thread M M8

Identification et classification

Référence article 212620 16
EAN / GTIN 4045197712905
Réf. fabricant 212620 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.
Précision d'interchangeabilité optimale garantie: ± 0,015 mm.
Sans arrosage interne.

Utilisation:

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.
Acier – pour applications générales dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Calculer la vitesse de rotation en fonction du ⌀ effectif Dw.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.