{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 44 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Nepodepřená délka A | 28 mm | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Velikost závitu upínače | M8 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 13,5 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr hřídele DS | 8,5 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | HOG-2126xx16 | |
| Užitná délka L1 | 28 mm | |
| Hmotnost | 30 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Kopírovací frézování | |
| Průměr čepele min. D1 | 16 mm | |
| Průměr nákružku D3 | 13,5 mm | |
| Délka břitu max. | 8 mm | |
| Směr řezu | vpravo | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 2 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) | 2 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kopírovací fréza | |
| Závit upínače M | M8 |
| Katalogové číslo | 212620 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197712905 | |
| Číslo výrobce | 212620 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |