{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Profilo fresa | NR | |
Tolleranza ⌀ nominale | d11 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 42 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,2×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC; TPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,4 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo |
205555 8
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406275631
copia |
|
Codice del produttore |
205555 8
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |