• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC / TPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Artikel-Nr.: 205555 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung
TiAlN
Zerspanungsstrategie
TPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z
5
Schneidendurchmesser Dc
8 mm
Schneidenlänge Lc
32 mm
Länge gesamt L
74 mm
Durchmesser Schaft DS
8 mm
Drallwinkel
42 Grad
Toleranzklasse
d11
Eckenfasenbreite
0,4 mm
Schneidstoff
VHM
Auskraglänge A
38 mm
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min.
bedingt geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz
0,06 mm
Schnitttiefe max., Besäumen
32 mm
nass max.
geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz
0,04 mm
Eingriffsbreite max. ae
0,2×D
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL00801005
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
8 mm
trocken Bearbeitung
geeignet
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Aufnahmegröße
8
Länge Schaft LS
36 mm
Schaftausführung
HB
Luft
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Serie
Master Steel
Herstellerbezeichnung
GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z
5
Drallrichtung
rechts
Anzahl Eckausführung
1
Ecke / Kante
1
Eckausführung
als Fase
Eckenfasenwinkel
45 Grad
Formkennzeichen, herstellerspezifisch
NR
Teilung der Schneiden
ungleich
Schnittbogenwinkel max.
25,84 Grad
Zustellrichtung
horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten
5
Vorschub pro Zahn in
Stahl < 900 N/mm2
Zerspanungsgruppe
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM ALCRN
Schnittstelle
Trennstelle 1
Nutzlänge L1
32 mm
Funktionslänge
32 mm
Gewicht
46 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Norm
Werksnorm
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring
grün
Produktart
Eckfräser
Inhalt
Einzelteil
Korrekturfaktor fz
2
Schnitttiefe min.
0,4 mm
Schnitttiefe Anwendung
Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 205555 8
EAN / GTIN 4062406275631
Herstellernummer 205555 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
180
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit neuartigem Kordelprofil, optimiert für höhere Vorschubraten. Verbesserter Schneidkantenschutz durch leichte Kantenverrundung. Enorme Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinkornsubstrat.

Vorteil:

Die Werkzeuggeometrie ermöglicht besonders eng gerollte Späne, die über flache Spanraummulden abgeführt werden. Somit bleibt das Werkzeug extrem kernstabil.

Verwendung:

Zur Schruppbearbeitung.
Problemlöser bei der TPC-Bearbeitung.