GARANT Master Steel SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza HPC / TPC 8 mm

Prekės Nr.: 205555 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Frezos profilis: NR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: d11
  • Dantų skaičius Z: 5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Frezos profilis NR
Tolerancija Nominalusis ⌀ d11
Dantų skaičius Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,2×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC; TPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 32 mm
Bendras ilgis L 74 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,4 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,04 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,06 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 205555 8
EAN / GTIN 4062406275631

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
100
INOX <900 N/mm²
M
45
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus (G)
K
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su naujovišku drožlialaužių griovelių profiliu, pritaikyta didesnėms pastūmoms. Lengvai užapvalintos pjovimo briaunos todėl užtikrinama didesnė briaunų apsauga. Smulkių grūdelių substratas suteikia atsparumo lūžiams.

Privalumai:

Įrankio geometrija tokia, kad būtų galima labai tankiai susuktas drožles pašalinti plokščiais drožlių grioveliais. Todėl įrankio šerdis išlieka išskirtinai tvirta.

Paskirtis:

Rupiajam apdirbimui.
Be problemų apdirbant TPC metodu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ d11 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį