VHM groborezni rezkar GARANT Master Steel SlotMachine HPC/TPC 8 mm

Št. art.: 205555 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Profil rezkanja: NR
  • Toleranca nazivnega ⌀: d11
  • Število zob Z: 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Profil rezkanja NR
Toleranca nazivnega ⌀ d11
Število zob Z 5
Kot spirale 42 stopinj
Delitev rezil neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,2 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC; TPC
Dolžina rezil Lc 32 mm
Celotna dolžina L 74 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,4 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,04 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 205555 8
EAN/GTIN 4062406275631

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
130
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z novim rebrastim profilom, optimizirano za višja podajanja. Izboljšana zaščita rezalnih robov z rahlo zaokrožitvijo rezalnih robov. Izredno velika upogibna trdnost z uporabo posebej finozrnatih substratov.

Prednosti:

Geometrija orodja omogoča posebej ozko zvite odrezke, ki se odvajajo prek plitkih prostorov za odrezke. Zato ima orodje izredno trdne robove.

Uporaba:

Za grobo obdelavo.
Za rešitev težav pri TPC-obdelavi.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse
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
    ⌀ d11 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico