• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

GARANT Master Steel SlotMachine Fresa de desbastar VHM HPC / TPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Número de artículo: 205555 8
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
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
TiAlN
Estrategia de arranque de virutas
TPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z
5
Diámetro del filo Dc
8 mm
Longitud de filo Lc
32 mm
Longitud total L
74 mm
Diámetro vástago DS
8 mm
Ángulo de desprendimiento
42 grados
Clase de tolerancia
d11
Ancho del chaflán angular
0,4 mm
Material de corte
MDI
Longitud de alcance A
38 mm
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz
0,06 mm
Húmedo máximo
adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz
0,04 mm
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00801005
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
8 mm
Procesamiento en seco
adecuado
Clase de tolerancia del asiento
h6
Tamaño del asiento
8
Longitud vástago LS
36 mm
Ejecución del mango
HB
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Master Steel
Denominación del fabricante
GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z
5
Sentido de torcimiento
derecha
Número de versiones de esquina
1
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como chaflán
Ángulo del chaflán angular
45 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante
NR
División de los cortes
Desigual
Ángulo de corte máximo.
25,84 grados
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
5
Avance por diente en
acero < 900 N/mm2
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM ALCRN
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
32 mm
Longitud funcional
32 mm
Peso
46 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
Werksnorm
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color
color verde
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
2

Identificación y clasificación

Número de artículo 205555 8
EAN / GTIN 4062406275631
Número del fabricante 205555 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Con un innovador perfil de labio, optimizado para velocidades de avance relativamente altas. Protección de bordes cortantes mejorada mediante un ligero redondeo de los bordes. Resistencia a la rotura por flexión optimizada gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

Ventaja:

La geometría de la herramienta permite virutas arrolladas especialmente estrechas, que se evacuan a través de cavidades para la viruta planas. Por lo tanto, la herramienta mantiene un núcleo extremadamente estable.

Aplicación:

Para el mecanizado de desbastado.
Soluciona problemas en el mecanizado TPC.