• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy zgrubne VHM GARANT Master Steel SlotMachine HPC / TPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Nr art.: 205555 8
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
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
TiAlN
Strategia skrawania
TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
5
Średnica skrawania Dc
8 mm
Długość skrawania Lc
32 mm
Długość całkowita L
74 mm
Średnica trzonka DS
8 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
42 stopni
Klasa tolerancji
d11
Szerokość sfazowania naroży
0,4 mm
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
38 mm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,06 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,04 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00801005
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
8 mm
Obróbka na sucho
nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wielkość uchwytu
8
Długość chwytu LS
36 mm
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Master Steel
Oznaczenie producenta
GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
5
Kierunek skrętu
prawe
Liczba wersji narożnych
1
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży
45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta
NR
Podziałka ostrzy
Nierówne
maks. kąt łuku skrawania
25,84 stopni
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
5
Posuw na ząb w
stal < 900 N/mm2
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM ALCRN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
32 mm
Długość funkcjonalna
32 mm
Masa
46 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 205555 8
EAN / GTIN 4062406275631
Numer producenta 205555 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
45
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Nowy profil podziału wióra zoptymalizowany do dużych wartości przesuwu. Ulepszona ochrona krawędzi tnącej dzięki lekkiemu zaokrągleniu krawędzi. Niesamowita wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.

Zaleta:

Geometria narzędzia pozwala na uzyskanie szczególnie ciasno zwiniętych wiórów, odprowadzanych przez płaskie niecki rowków wiórowych. Tym samym uzyskuje się dużą sztywność rdzenia.

Zastosowanie:

Do obróbki zgrubnej.
Łatwa obróbka TPC.