TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel SlotMachine HPC/TPC 8

Č. pol.: 205555 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Frézovací profil: NR
  • Tolerancia menovitého ⌀: d11
  • Počet zubov Z: 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Frézovací profil NR
Tolerancia menovitého ⌀ d11
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,2×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC; TPC
Dĺžka britov Lc 32 mm
Celková dĺžka L 74 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,4 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 205555 8
EAN/GTIN 4062406275631

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S novým vrúbkovaným profilom, optimalizovaným na vyššie rýchlosti posuvy. Vylepšená ochrana rezných hrán vďaka miernemu zaobleniu hrán. Enormná pevnosť v ohybe vďaka použitiu substrátu s ultrajemným zrnom.

Výhoda:

Geometria nástroja umožňuje uberať mimoriadne úzke stočené triesky, ktoré sú odvádzané pomocou plochých drážok. Vďaka tomu zostáva nástroj extrémne stabilný.

Použitie:

Na obrábanie nahrubo.
Riešenie problémov pri obrábaní TPC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky
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
    ⌀ d11 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka