• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK hrubovací fréza GARANT Master Steel SlotMachine HPC / TPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Artiklové číslo: 205555 8
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
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Průměr břitu Dc 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 32 mm
Celková délka L 74 mm
Průměr hřídele DS 8 mm
Úhel šroubovice 42 stupně
Toleranční třída d11
Šířka rohového zkosení 0,4 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 38 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,06 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 32 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,04 mm
Šířka záběru max. ae 0,2×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00801005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 8
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 5
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce NR
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 25,84 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 5
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM ALCRN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 32 mm
Funkční délka 32 mm
Hmotnost 46 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,4 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205555 8
EAN / GTIN 4062406275631
Číslo výrobce 205555 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S novým vroubkovaným profilem, optimalizovaným pro vyšší rychlosti posuvu. Vylepšená ochrana řezných hran díky mírnému zaoblení. Enormní mez pevnosti v ohybu díky použití substrátu s ultrajemným zrnem.

Výhoda:

Geometrie nástroje umožňuje ubírat velmi úzké stočené třísky, které jsou odváděny pomocí plochých drážek. Nástroj je tak extrémně stabilní.

Použití:

Pro hrubování.
Řešení problémů při obrábění TPC.