GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser HPC / TPC 8 mm

Art.-nr.: 205555 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Fræseprofil: NR
  • Tolerance, nom. ⌀: d11
  • Antal tænder Z: 5

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Fræseprofil NR
Tolerance, nom. ⌀ d11
Antal tænder Z 5
Spiralvinkel 42 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,2×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC; TPC
Skærlængde Lc 32 mm
Samlet længde L 74 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,4 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 205555 8
EAN/GTIN 4062406275631

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med ny rouletteringsprofil, optimeret til højere tilspændingshastigheder. Forbedret skærekantbeskyttelse pga. let afrundet kant. Enorm bøjningsbrudstyrke ved anvendelse af ultrafint kornsubstrat.

Fordel:

Værktøjsgeometrien giver mulighed for særligt tæt rullede spåner, som føres væk via flade spånrumsfordybninger. Derfor forbliver værktøjet ekstremt kernestabilt.

Anvendelse:

Til skrubbearbejdning.
Problemløser ved TPC-bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle
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
    ⌀ d11 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven