Maschera per saldatura auto-oscurante con respiratore 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC con Adflo™, Modello: SET

Codice art.: 098208 SET
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 3M™ Speedglas™ G5-01
Tempo di carica per batteria 4,5 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
adatto per campo d’impiego Industria metallurgica; Riparazione del metallo; Rettifica; Protezioni per saldatore
Tipo di prodotto Maschera per saldature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098208 SET
copia
EAN / GTIN 4054596920743
copia
Codice del produttore 7100258326
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

La maschera per saldatura serie G5-01 3M™ Adflo™ con Speedglas™ offre una notevole protezione delle vie respiratorie nonché un design compatto. La bardatura ergonomica regolabile e lo schermo per saldatura ribaltabile con visiera trasparente assicurano un comfort eccezionale e un ampio campo visivo. Questo set viene fornito senza filtro per saldatura. Grazie all’avviso di flusso dell’aria debole o di batteria scarica, è ideale per gli ambienti di lavoro intensivi. Sono inclusi una borsa per la conservazione e il trasporto e un kit di materiali di consumo.

Dimensioni della testa: 50 – 64 cm
Campo visivo della visiera trasparente: 104×170 mm

Norma:

EN 175:1997; EN 166:2001; EN 12941:1998 A1:2003 + A2:2008; EN 14594:2018