• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Automatická svářečská maska se systémem ochrany dýchacích cest 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC s Adflo™, Typ: SET

Artiklové číslo: 098208 SET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Doba nabíjení jednoho akumulátoru 4,5 h
Řada 3M™ Speedglas™ G5-01
Označení výrobce Speedglas™ 9100 G5-01-VC mit Adflo™
Typ filtru Filtr na částice
Délka zorného pole 170 mm
Šířka zorného pole 104 mm
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Černá
Druh produktu Maska pro svářeče
Vlastnosti masky Flexibilní nosní třmen; Prodyšné
Obsah 1 ks
Velikost Unisex onesize
Norma EN 12941; EN 166; EN 175
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098208 SET
EAN / GTIN 4054596920743
Číslo výrobce 7100258326
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

3M™ Adflo™ se svařovací maskou Speedglas™ řady G5-01 nabízí robustní ochranu dýchacích cest v kompaktním provedení. Ergonomický, nastavitelný popruh a sklopný svařovací štít s průhledným štítem zajišťují pohodlí a široké zorné pole. Tato sada se dodává bez svařovacího filtru. Díky nízkému proudění vzduchu nebo varování před vybitou baterií je ideální pro intenzivní pracovní prostředí. Součástí balení je úložný/přepravní vak a sada spotřebního materiálu.

Velikosti hlavy: 50–64 cm
Zorné pole jasný pohled: 104×170 mm

Norma:

EN 175:1997; EN 166:2001; EN 12941:1998 A1:2003 + A2:2008; EN 14594:2018