Automatisch lasmasker met motoraangedreven adembeschermingssysteem 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC met Adflo™, Type: SET

Artikelnummer: 098208 SET
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 3M™ Speedglas™ G5-01
Laadtijd per accu 4,5 h
Energievoorziening Batterijvoeding
geschikt voor toepassingsgebied Metaalindustrie; Metaalreparatie; Slijpen; Lassersbescherming
Producttype Lasmasker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098208 SET
EAN/GTIN 4054596920743
Nummer fabrikant 7100258326
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De 3M™ Adflo™ met het Speedglas™ lasmasker serie G5-01 biedt robuuste adembescherming in een compact design. De ergonomische, instelbare banden en het opklapbare lassers-veiligheidsschild met transparant vizier zorgen voor comfort en een breed gezichtsveld. Deze set wordt geleverd zonder lasfilters. Ideaal voor intensieve werkomgevingen dankzij waarschuwingen bij zwakke luchtstroom of lage batterijlading. Een opberg-/transporttas en een set verbruiksmaterialen zijn inbegrepen.

Hoofdmaten: 50 – 64 cm
Gezichtsveld helder vizier: 104×170 mm

Norm:

EN 175:1997; EN 166:2001; EN 12941:1998 A1:2003 + A2:2008; EN 14594:2018