{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Timp de încărcare per acumulator | 4,5 h | |
| Serie | 3M™ Speedglas™ G5-01 | |
| Tip de filtru | Filtru de particule | |
| Lungimea câmpului vizual | 170 mm | |
| Lățime câmp vizual | 104 mm | |
| Denumirea producătorului | Speedglas™ 9100 G5-01-VC mit Adflo™ | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | negru | |
| Tip produs | Mască pentru sudură | |
| Proprietăți mască | Bandă pentru cap reglabilă; Permite pielii să respire | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Mărime unisex | onesize | |
| Standard | EN 12941; EN 166; EN 175 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | 098208 SET | |
| EAN / GTIN | 4054596920743 | |
| Număr producător | 7100258326 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |