• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Automatikschweißmaske mit Gebläseatemschutzsystem 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC mit Adflo™, Typ: SET

Artikel-Nr.: 098208 SET
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ladezeit je Akku 4,5 h
Serie 3M™ Speedglas™ G5-01
Herstellerbezeichnung Speedglas™ 9100 G5-01-VC mit Adflo™
Filterart Partikelfilter
Länge Sichtfeld 170 mm
Breite Sichtfeld 104 mm
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe schwarz
Produktart Schweißmasken
Eigenschaften Maske atmungsaktiv; einstellbares Kopfband
Inhalt 1 St.
Unisex-Größe onesize
Norm EN 12941; EN 166; EN 175
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098208 SET
EAN / GTIN 4054596920743
Herstellernummer 7100258326
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ Adflo™ mit der Speedglas™ Schweißmaske Serie G5-01 bietet robusten Atemschutz in einem kompakten Design. Die ergonomische, einstellbare Bebänderung und das hochklappbare Schweißerschutzschild mit transparentem Visier sorgen für Komfort und ein weites Sichtfeld. Dieses Set wird ohne Schweißfilter geliefert. Dank Warnhinweisen bei schwachem Luftstrom oder niedrigem Batterieladestand ist es ideal für intensive Arbeitsumgebungen. Eine Aufbewahrungs-/Transporttasche ist inklusive sowie ein Verbrauchsmaterialien-Kit.

Kopfgrößen: 50 – 64 cm
Sichtfeld Klarsichtvisier: 104×170mm

Norm:

EN 175:1997; EN 166:2001; EN 12941:1998 A1:2003 + A2:2008; EN 14594:2018