• A surcharge was added to this item price.

Automatisk svejsemaske med åndedrætsværn 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC med Adflo™, Type: SET

Art.-nr.: 098208 SET
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Ladetid pr. genopladeligt batteri 4,5 h
Serie 3M™ Speedglas™ G5-01
Producentbetegnelse Speedglas™ 9100 G5-01-VC mit Adflo™
Filtertype partikelfilter
Længde, synsfelt 170
Bredde, synsfelt 104
Energiforsyning akkudrevet
Farve sort
Produkttype svejsemaske
Egenskaber, maske indstilleligt hovedbånd; åndbart
Indhold 1 stk.
Unisex-størrelse onesize
Standard EN 12941; EN 166; EN 175
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098208 SET
EAN/GTIN 4054596920743
Producentnummer 7100258326
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Svejsemasken 3M™ Adflo™ med Speedglas™ i G5-01-serien er et robust åndedrætsværn i et kompakt design. Den ergonomiske, justerbare rem og svejseskærmen, der kan klappes op, med transparent visir sikrer komfort og et bredt synsfelt. Dette sæt leveres uden svejsefilter. Med advarsler om lav luftgennemstrømning eller lavt batteriniveau er den ideel til intensive arbejdsmiljøer. Der medfølger en opbevarings-/transporttaske samt et sæt med forbrugsmaterialer.

Hovedstørrelser: 50 – 64 cm
Synsfelt af transparent visir: 104×170 mm

Norm:

EN 175:1997; EN 166:2001; EN 12941:1998 A1:2003 + A2:2008; EN 14594:2018