• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Máscara de soldadura automática con sistema de protección respiratoria con ventilador 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC con Adflo™, Tipo: SET

Número de artículo: 098208 SET
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tiempo de carga por batería 4,5 h
Serie 3M™ Speedglas™ G5-01
Denominación del fabricante Speedglas™ 9100 G5-01-VC mit Adflo™
Tipo de filtro Filtro de partículas
Longitud campo visual 170 mm
Anchura campo visual 104 mm
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color negro
Tipo de producto Máscara de soldadura
Características máscara Exento de silicona; Transpirable
Contenido 1 ud.
Tamaño unisex tamaño único
Norma EN 12941; EN 166; EN 175
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 098208 SET
EAN / GTIN 4054596920743
Número del fabricante 7100258326
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

La máscara de soldadura de la serie G5-01 3M™ Adflo™ con Speedglas™ ofrece una protección respiratoria robusta en un diseño compacto. Las correas ergonómicas ajustables y la pantalla de soldadura abatible con visor transparente garantizan comodidad y un amplio campo de visión. Este equipo se suministra sin filtro de soldadura. Gracias a los avisos de bajo flujo de aire o batería baja, es ideal para entornos de trabajo intensivos. Se incluye una bolsa de almacenamiento/transporte, así como un kit de consumibles.

Tamaños de cabeza: 50 – 64 cm
Visor con campo de visión claro: 104×170 mm

Norma:

EN 175:1997; EN 166:2001; EN 12941:1998 A1:2003 + A2:2008; EN 14594:2018