• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Suvirintojo kaukė su apsauginių respiratorių sistema 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC su Adflo™, Tipas: SET

Prekės Nr.: 098208 SET
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vieno akumuliatoriaus įkrovimo laikas 4,5 h
Serija 3M™ Speedglas™ G5-01
Gamintojo pavadinimas Speedglas™ 9100 G5-01-VC mit Adflo™
Filtro tipas dalelių filtras
Matymo lauko ilgis 170 mm
Regėjimo lauko plotis 104 mm
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva juoda
Produkto rūšis suvirintojo kaukė
Kaukės savybės be silikono; kvėpuojant.
Turinys 1 vnt.
Unisex dydis onesize
Standartas EN 12941; EN 166; EN 175
Apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098208 SET
EAN / GTIN 4054596920743
Gamintojo numeris 7100258326
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

„3M™ Adflo™“ su ‚Speedglas™‘ suvirinimo kaukių serija G5-01 užtikrina patikimą kvėpavimo takų apsaugą kompaktiškoje konstrukcijoje. Ergonomiški, reguliuojami dirželiai ir atlenkiamas suvirintojo apsauginis skydas su skaidriu gaubtu užtikrina patogumą ir platų matymo lauką. Šis rinkinys tiekiamas be suvirinimo filtro. Dėl įspėjamųjų ženklų, kai oro srautas mažas arba akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas, jis idealiai tinka intensyviai darbo aplinkai. Pridedamas laikymo ir transportavimo krepšys, taip pat naudojimo reikmenų rinkinys.

Galvos dydžiai: 50 – 64 cm
Skaidraus vaizdo skydelis: 104×170 mm

Standartas:

EN 175:1997; EN 166:2001; EN 12941:1998 A1:2003 + A2:2008; EN 14594:2018

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį