• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Automatyczna maska spawacza z systemem ochrony dróg oddechowych 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC z Adflo™, Typ: SET

Nr art.: 098208 SET
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Czas ładowania na akumulator 4,5 h
Seria 3M™ Speedglas™ G5-01
Oznaczenie producenta Speedglas™ 9100 G5-01-VC mit Adflo™
Typ filtra Filtr cząstek stałych
Długość pola widzenia 170 mm
Szerokość pola widzenia 104 mm
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Maska spawalnicza
Właściwości maski Bez sylikonu; Przepuszcza powietrze
Zawartość 1 szt.
Wielkość unisex onesize
Norma EN 12941; EN 166; EN 175
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098208 SET
EAN / GTIN 4054596920743
Numer producenta 7100258326
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

3M™ Adflo™ z maską spawalniczą Speedglas™ z serii G5-01 zapewnia niezawodną ochronę dróg oddechowych o kompaktowej konstrukcji. Ergonomiczna, regulowana taśma i podnoszona tarcza ochronna dla spawaczy z przezroczystym wizjerem zapewniają komfort i szerokie pole widzenia. Zestaw ten jest dostarczany bez filtra spawalniczego. Dzięki wskazówkom ostrzegawczym przy słabym strumieniu powietrza lub niskim poziomie naładowania akumulatora idealnie nadaje się do intensywnych prac. W zakresie dostawy znajduje się torba transportowa / do przechowywania oraz zestaw materiałów eksploatacyjnych.

Rozmiary głowy: 50 – 64 cm
Pole widzenia przezroczystego wizjera: 104×170 mm

Norma:

EN 175:1997; EN 166:2001; EN 12941:1998 A1:2003 + A2:2008; EN 14594:2018