• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Masque de soudage automatique avec système de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC avec Adflo™, Type: SET

Réf.: 098208 SET
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Durée de charge par batterie 4,5 h
Série 3M™ Speedglas™ G5-01
Référence fabricant Speedglas™ 9100 G5-01-VC mit Adflo™
Type de filtre filtre à particules
Longueur champ visuel 170 mm
Largeur champ visuel 104 mm
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur noir
Type de produit masques de soudage
Caractéristiques masque barette nasale flexible; propriété respirante
Sommaire 1 pc.
Taille unisexe taille unique
Norme EN 12941; EN 166; EN 175
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 098208 SET
EAN / GTIN 4054596920743
Réf. fabricant 7100258326
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Le système 3M™ Adflo™ avec masque de soudage Speedglas™ série G5-01 offre une protection respiratoire robuste dans un design compact. Les brides ergonomiques et réglables ainsi que la garde relevable avec visière transparente assurent un confort optimal et un large champ de vision. Ce système est fourni sans filtre de soudage. Grâce aux avertissements en cas de débit d’air ou de niveau de batterie faible, il est idéal pour les environnements de travail intensifs. Il est fourni avec un sac de rangement/transport et un kit de consommables.

Tours de tête: 50 – 64 cm
Champ de vision avec visière transparente: 104×170 mm

Norme:

EN 175:1997; EN 166:2001; EN 12941:1998 A1:2003 + A2:2008; EN 14594:2018