Casco di protezione EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Colore: WHITE

Codice art.: 097861 WHITE
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
Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà del casco: Isolamento elettrico; Protezione fino a -30 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione dalla deformazione laterale
  • Rivestimento lenti: resistente ai graffi; resistente ai graffi
  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà del casco Isolamento elettrico; Protezione fino a -30 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione dalla deformazione laterale
Rivestimento lenti resistente ai graffi; resistente ai graffi
Materiale lenti Policarbonato
Marcatura lenti 2C-1,2 JSP 1 FTKN
Colore bianco
Dimensione 53 cm - 64 cm
Materiale elmetto ABS
Peso 580 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365
Regolazione taglia Sistema di chiusura a rotazione
Tipo di prodotto Casco di protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097861 WHITE
copia
EAN / GTIN 5038428409827
copia
Codice del produttore AMF270-405-F00
copia
Produttore JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descrizione

Esecuzione:

Questo casco di protezione combina la tecnologia EVO® Vista® con sovraocchiali integrati all’innovativo cinturino sottogola Dualswitch™. La mentoniera si slaccia con una forza conforme alle norme EN 397 ed EN 12492. Grazie al rivestimento multistrato, i sovraocchiali integrati offrono sia una protezione dai raggi UV che un’ottima resistenza ai graffi, nonché una protezione efficace contro l’appannamento. All’occorrenza, i bracci orientabili regolabili consentono di sollevare e abbassare i sovraocchiali dal casco con estrema facilità. La compatta calotta interna in PPE (polipropilene espanso) garantisce l’assorbimento degli urti laterali conformemente alla norma EN 12492, nonché una ventilazione ottimale del casco di protezione. Al contempo, grazie all’omologazione EN 50365, il casco può essere utilizzato anche per eseguire lavori di tipo elettrico.
  • Cinghia a 6 punti.
  • Attacco Euroslot da 30 mm.
  • Fascia tergisudore in cotone con rivestimento in PU.
  • Con tappo a vite.
  • Elementi catarifrangenti per una maggiore visibilità.

Uso:

Industria, edilizia, montaggio, opere di ingegneria civile, lavori in campo elettrico.

Norma:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170