Zaštitna kaciga EVO® VISTAlens® Dualswitch™, boja: WHITE

Artikl br.: 097861 WHITE
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Svojstva kacige: Električna izolacija; Zaštitno djelovanje do -30 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije
  • Prevlaka stakla: otporno na ogrebotine; bez zamagljivanja
  • Materijal stakla naočala: polikarbonat
  • Podešavanje širine: Okretni zatvarač

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstva kacige Električna izolacija; Zaštitno djelovanje do -30 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije
Prevlaka stakla otporno na ogrebotine; bez zamagljivanja
Materijal stakla naočala polikarbonat
Oznaka stakla 2C-1,2 JSP 1 FTKN
Boja bijela
Veličina 53 cm - 64 cm
Materijal kacige ABS
Težina 580 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365
Podešavanje širine Okretni zatvarač
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097861 WHITE
EAN / GTIN 5038428409827
Broj proizvođača AMF270-405-F00
Proizvođač/odgovorna osoba JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Opis

Izvedba:

Zaštitna kaciga nudi kombinaciju EVO® Vista® tehnologije nadnaočale-kaciga i inovativne Dualswitch™ sistematike remena za bradu. Sila otpuštanja remena za bradu dizajnirana je u skladu s EN397 i EN12492. Zahvaljujući višestrukim prevlakama, integrirane nadnaočale nude zaštitu od UV zračenja, otpornost na ogrebotine i zaštitu protiv zamagljivanja. Zahvaljujući podesivim okretnim krakovima, nadnaočale se lako mogu uvući i izvući iz kacige ako je potrebno. Svojom unutarnjom, kompaktnom EPP zaštitom (ekspandirani polipropilen), zaštitna kaciga jamči zaštitu od bočnih udara u skladu s EN12492, kao i optimiziranu ventilaciju kacige. Istodobno, zahvaljujući odobrenju EN50365, kaciga se također može koristiti za električne radove.
  • Pojas sa 6 točaka.
  • Prihvat Euro-Slot od 30mm.
  • Znojnik od pamuka s PU prevlakom.
  • S okretnim zatvaračem.
  • Reflektirajući elementi za povećanu vidljivost.

Upotreba:

Industrija, građevinarstvo, montaža, elektroinstalaterski radovi.

Standard:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170