{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | EVO® VISTAlens® Dualswitch™ | |
| Herstellerbezeichnung | EVO® VISTAlens® Dualswitch™ | |
| mit Scheibe | ja | |
| Material Scheibe | Polycarbonat | |
| Eigenschaften Scheibe | beschlagfrei; kratzfest | |
| Verschluss | Drehverschluss | |
| Internationale Größe | onesize | |
| Produktart | Helm | |
| elektrische Isolierung nach DIN EN 50365 | ja | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | schwarz; weiß | |
| Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | |
| Kopfumfang min. | 53 cm | |
| Kopfumfang max. | 64 cm | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Weitenregulierung | ja | |
| Norm | EN 166; EN 397 | |
| Temperaturbeständig von | -30 °C | |
| Eigenschaften | Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM); Schutz vor seitlicher Verformung (LD); integriertes Schweißband; reflektierend | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Schutzkategorie | II | |
| Gewicht gesamt | 580 g |
| Artikelnummer | 097861 WHITE | |
| EAN / GTIN | 5038428409827 | |
| Herstellernummer | AMF270-405-F00 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com |